HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF600608 HF LF60x57 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF600608 HF LF60x57 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Lähdön leveys - 57 mm

  • Lähtökorkeus - 60 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021692

Sähkönumero

1476533

Toimittajan tuotenumero

LF6006087035

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

57 mm

Lähdön leveys:

57 mm

Lähtökorkeus:

60 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 60x57mm vaaleanharmaa

T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan