PIPELIFE - Suojakouru - PVC 75X1000 SN8 PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii kaapelihalkaisijoille:
75...75 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Leveys - 111 mm
Korkeus - 83 mm
Materiaalin laatu - PVC
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
552 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459120021
Sähkönumero
5261443
Toimittajan tuotenumero
70003337
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Leveys:
111 mm
Korkeus:
83 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
punainen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
75...75 mm
Merkinnällä:
kyllä
PVC-kaapelikouru
Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C
Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C