UTU - Ryhmäkeskus Fe - basset 3818M 50A IP34 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Väri:

valkoinen

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 18

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000312

Sähkönumero

3427464

Toimittajan tuotenumero

BASSET3818M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

18

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

950 mm

Leveys:

450 mm

Syvyys:

160 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

6

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

75

Rivien lukumäärä:

6

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

18

Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

0

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

1013

Ryhmäkeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen tai jalustalle (3426391).Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A).

Ryhmäkeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). HUOM! keskuksessa kiinteä sadelippa ja läpiviennit vain keskuksen alapäädyssä, multilaipat 2kpl.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan