TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj.36-42 kV - RSTI-CC-6852 800 A 95-120 mm2 36-42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
95...120 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 800 A
Kaapelin halkaisija - 95...120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5230408
Toimittajan tuotenumero
CR7867-011
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
800 A
Kaapelin halkaisija:
95...120 mm
Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 800 A 3x95-120 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.
RSTI-CC-68xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=800 A).
RSTI-CC-6852 käyttöalue on 95-120 mm2
Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 -sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)
RSTI-CC-68xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=800 A).
RSTI-CC-6852 käyttöalue on 95-120 mm2
Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 -sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan