PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - KHA TECH 9 15 C/EW 840 BK81

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Valaisimen tehokkuus - 106 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

4549839

Toimittajan tuotenumero

3114004

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

106 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

155 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojausluokka:

II

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Nimellisvirta-alue:

600...600 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

28

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

46

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1587...1587 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KHA TECH 9 15 C/EW 840 BK81

Tyylikäs ja energiatehokas valaisinsarja. Valaisinrunko ja kytkentäluukku on jauhamaalattua alumiinia. Häikäisysuoja läpinäkyvää UV-säteilyä läpäisemätöntä polykarbonaattia. Optiikkayksikkö muodostuu linsseistä, jotka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen suorituskyky ja optimaalinen valonjako. Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti). Sähkökytkentärasia IP68 on valmistettu teknopolymeeristä, liitetty valaisimeen H07RN-F kaapelilla, voidaan ketjuttaa, soveltuu kaapeleille Ø 7 - 13,5 mm. Valaisin voidaan kytkeä avaamatta sitä. Kiinnitysalusta painevalettua alumiinia. Lisävarusteena saatavana betonijalkasovite, betoniasennusta varten pulttikori tai vaativiin asennuskohteisiin Heavy Use kiinnitysalusta.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan