Etusivu

SYLVANIA - Seinä/kattovalaisin ulko - 0049293 IP66 900-2950LM 840 WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288492933

Sähkönumero

4579594

Toimittajan tuotenumero

0049293

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

111 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

111 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

105.3...114.8 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

350 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

111 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

45

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

57

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Surface 350 24W 900-2950lm 4000K IP66 opaali valkoinen Surface 350 IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Erittäin kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu. Saatavissa lisävarusteena suojalippa ja – ristikko.

  •  LED 24W - 26W / 860-2950lm 
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K 
  • Max. 123lm/W 
  • Avautumiskulma 120° 
  • Halkaisija 350mm 
  • Valaisimessa on 2kpl läpivientejä pintakaapelille valaisimen kahdella sivulla 
  • Ketjutus MMJ 3x2,5mm² 
  • Pohjassa kiinnityspisteet ja kaapeliaihiot suomalaiselle jakorasialle 
  • Valaisimen teho ja valovirta säädettävissä DIP-kytkimellä: 7-24W, 860-2950lm (ei DALI) 
  • Tunnistinmalleissa seuraavat toiminnot DIP-kytkimillä (katso Tunnistimallien asennusohje www.sylvania.fi): 
    - Teho ja valovirran säätö neljä tasoa: 18W/1750lm, 21W/2050lm,    22W/2150lm tai 25W/2500lm o Herkkyyssäätö 100/50%
    - Läsnäoloviive: 5 sek, 90 sek, 3 min ja 10 min
    - Käytävätoiminnon Standby -tasolle voidaan asettaa viive (käynnistyy läsnäolo viiveen jälkeen): 0 sek, 10 sek, 10 min ja ääretön (valo ei sammu)
    - Standby -valaistustaso: 10% tai 30%
    - Päivänvaloasetus: pois käytöstä, 50 luxia, 10 luxia ja 2 luxia
  • Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003 
  • Saatavissa DALI ja liiketunnistimella varustetut mallit 
  • IP66 / IK10 
  • Käyttölämpötila -20- +45⁰C 
  • Lisävarusteena tilattavissa suojalippa ja -ristikko 
  • Elinikä 100 000h/L70B50 
  • Takuu 5 vuotta