TRADEFORCE - Rullamitta - 8m/25mm,kaksipuol. Auto-lock

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Rullamitta - 8m/25mm,kaksipuol. Auto-lock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

8 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 8 m

  • Automaattinen sisäänkelaus - kyllä

  • Metrinen asteikko - kyllä

  • Tuuma-asteikko - ei

  • Nauhan leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402570

Sähkönumero

6465917

Toimittajan tuotenumero

0021740008

Tukkuerä

1

Pituus:

8 m

Automaattinen sisäänkelaus:

kyllä

Metrinen asteikko:

kyllä

Tuuma-asteikko:

ei

Nauhan leveys:

25 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Magneettinen:

kyllä

Digitaalinäyttö:

ei

Jarrullinen:

kyllä

Paino:

398 g

Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki. Bi-material tape measure ; Nylon coated ; Double side scale printing ; Auto-lock button ; Ergonomically designed case ; Strong Belt clip

TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan