OMRON - Anturikaapeli - XS3F-M8PUR4A2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Anturikaapeli - XS3F-M8PUR4A2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin pituus:

2 m

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 125 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4548583436732

Sähkönumero

0209920

Toimittajan tuotenumero

4016835-9

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

125 V

Kaapelin pituus:

2 m

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Mitoitusvirta In:

1 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Jatkuvuusvastus:

40 mOhm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio