PIPELIFE - Jatkostarvike - 140 PN16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - PE
Liitäntä 1 - sähköhitsausholkki
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 140 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Muoto - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459443892
Sähkönumero
5261640
Toimittajan tuotenumero
70021893
Tukkuerä
1
Materiaali liitäntä 1:
PE
Liitäntä 1:
sähköhitsausholkki
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
140 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Muoto:
suora
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Putkiosan pääväri:
musta
Pipelifen sähköhitsausosilla varmistat laadukkaat putkiliitokset. Pipelifen sähköhitsausosat on valmistettu PE100RC ja PE100 materiaaleista. Pipelife sähköhitsaus osilla on Nordic Polymark hyväksyntä, sekä FM hyväksyntä. Sähköhitsausosat valmistetaan standardien EN 1555, EN 12201 ja EN ISO 15494 mukaisesti ja ne soveltuvat käytettäväksi PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle kuin jätevedelle, sekä useille prosessivesille. PE-materiaali on kemikaali resistanssi ja korroosio vapaa. Pipelifen sähköhitsausosat valmistetaan ja valmistusta valvotaan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti koko tuotantoprosessin ajan. Pipelifen sähköhitsauskoneille on kalibrointi ja huoltopalvelut Suomessa.