SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - NEOSTRIP 2,4m 15W/m RGB m/2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 390 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983914705
Sähkönumero
4156179
Toimittajan tuotenumero
391470
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
390 lm
Teho per metri:
15 W
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
RGB
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
16 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
96
Kokonaispituus:
2.4 m
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
29
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Korkeus/syvyys:
15 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Halkaisija:
0 mm
Pienin taivutussäde:
300 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
NeoStrip on RGB LED-nauha, jonka avulla voidaan luoda luovia valaistusratkaisuja sekä sisällä että ulkona. Sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin voidaan luoda kaikki sateenkaaren värit. NeoStrip on koteloitu silikoniin ja siinä on vesitiivis IP65-suojaus. Profiilia tai suojausta ei tarvita. NeoStrip voidaan taivuttaa ja mukana toimitetaan pidikkeet helppoa asennusta varten. Se voidaan katkaista 6,3 cm:n välein, joten se voidaan räätälöidä jokaiseen yksittäiseen asennukseen. Leikattaessa voidaan asentaa päätykansi vedenpitävän IP 54 -suojauksen saavuttamiseksi. NeoStrip vaatii ohjaimen ja säätimen. Voit ohjata valoa kaukosäätimellä ja/tai impulssikytkimellä.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan