ENSTO - Moottorinsäädin Intro - Moottorisäädin 1,8A UK VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Moottorinsäädin Intro - Moottorisäädin 1,8A UK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 1.8 A

  • Lähtöjännite - 230...240 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100508531

Sähkönumero

2621259

Toimittajan tuotenumero

1735DS-LS1740WWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

1.8 A

Lähtöjännite:

230...240 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

RAL-numero:

9010

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Käyttötapa:

säätönuppi

Valaisu:

ei ole

Korkeus:

70 mm

Leveys:

70 mm

Syvyys:

55 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Kiertonuppimoottoriohjain 1,8A, uppo, valkoinen

Uppoasennettava moottorisäädin sisältää kojeen ja nupillisen keskiölevyn. Nupin säätöalueessa ei ole päätekohtaa. Säädin käynnistyy maksiminopeudelle. Miniminopeus voidaan asettaa pysyvästi.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan