FRICO - Lämpöpuhallin siirrettävä - TIG33 3kW 400V IP44 P 450x290

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...3 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...3 kW

  • Ilmanvirtaus - 280 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Tehotasojen määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410539998

Sähkönumero

8103559

Toimittajan tuotenumero

TIG33

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...3 kW

Ilmanvirtaus:

280 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tehotasojen määrä:

3

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

450 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

punainen

Syvyys:

390 mm

Korkeus:

290 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

RAL-numero:

3020

Frico Tiger TIG33 siirrettävä lämpöpuhallin

TIG - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ) ja termostaatin ohjaustavan valitsin, tehovalitsin, liitosjohto pistotulpalla, jalka/kantokahvarakenne. Lisäksi TIG33/P53/P93 - malleissa on sukopistorasia takaseinässä. Suojausluokka on IP 44.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan