ELKO - Telerasia Plus - USB PD A+C 45W MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - jaettu kaapeli

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Käyttöjännite - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160723307

Sähkönumero

7005894

Toimittajan tuotenumero

EKO07233

Tukkuerä

5

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

jaettu kaapeli

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Käyttöjännite:

220...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9005

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...20 V

Energiankulutus:

52.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO Plus USB-latauspistorasia Pover Delivery A+C 45W musta

ELKO Plus USB-A+C latauspistorasia Power Delivery lataustekniikalla.

ELKO lanseeraa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi vaikka kannettavan tietokoneen latauksen. ELKO USB A+ C Power Delivery USB-latauspistorasia on erinomainen lisä vaikka kotitoimistoon

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan