Varastointi päättyy

UNV - Kamerapaketti - 4x WiFi Dome 2MP 2.8mm &NVR

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rakennetyyppi:

kupumainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kameroiden lukumäärä - 4

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Rakennetyyppi - kupumainen

  • Lähetystekniikka - TCP/IP

  • Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen - 6 GB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096302234

Sähkönumero

7133140

Toimittajan tuotenumero

KIT-NVR301-04-4XIPC322LB-AF28WK-G

Tukkuerä

4

Kameroiden lukumäärä:

4

Kuvajärjestelmä:

PAL

Rakennetyyppi:

kupumainen

Lähetystekniikka:

TCP/IP

Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen:

6 GB

Tallennusväline:

kovalevy

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Videotulojen enimmäismäärä:

4

Integroitu tehonlähde kameroille:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kameran toiminto:

standardi (kiinteä)

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Pikselien määrä (Mpx):

2

Kameran kotelointiluokitus (IP):

IP67

Langallinen kameran liittymä:

ei

Langaton kameran liittymä:

kyllä

Väyläliitäntä:

Wi-Fi

Liittimen tyyppi:

muu

Sisäisen muistin kapasiteetti kamera:

128 GB

RJ45-liittimien määrä:

4

WiFi Dome IP-kamerapaketti, sis. 4kpl IP-kameraa 2MP Easy 2.8mm ja4-kan. NVR-tallentimen - UNV Valvontakamerapaketti, joka sisältää 4kpl WiFi Dome-kameraa (IPC322LB-AF28WK-G) sekä 4-kanavaisen NVR-tallentimen (NVR301-04LS3-W).

Kameran ominaisuudet
  • Laadukas kuva 2MP, 1/2.9""CMOS anturilla
  • 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
  • NDAA yhteensopiva
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Sisäänrakennettu mikrofoni
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
  • 128 GB Micro SD muistikortipaikka
  • Ilkivaltasuojattu IK10
  • Suojausluokka IP67
  • 3-Axis
NVR-tallentimen ominaisuudet
  • Sisäänrakennettu tehokas ja vakaatoiminen WiFi-moduuli
  • Tukee CCMP-salausta ja WPA2-PSK-autentiointia, tukee IP-kameroita, joissa on WiFi-yhteys
  • NDAA yhteensopiva
  • Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
  • 4-kanavaa
  • Tukee yleisiä ONVIF-yhteensopivia kameroita (Profile S, Profile G, Profile T) ja RTSP-protokollia
  • HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon
  • Tallennus jopa 1080P resoluutiolla
  • Tila yhdelle max. 6TB kiintolevylle (ostettava erikseen)
  • Päivitysmahdollisuus pilven kautta

UNV -tuote

Tutustu UNV-sarjaan