HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2USB/3A/230V A+C UR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 200...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334520917
Sähkönumero
2507246
Toimittajan tuotenumero
926202509
Tukkuerä
80
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
200...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.06 W
USB-latauspistorasia 230 V, 2-osainen, 3A, A+C, Integro, puhtaanvalkoinen matta. Paneeliasennettava nelipistekiinnitettävä koje soveltuu erilaisiin kaluste- ja kojeasennuksiin. Mobiililaitteiden kuten tabletit, älypuhelimet, navigaattorit ja digitaalikamerat, lataukseen USB-kaapelin kanssa. Rasia on varustettu tyypin A ja C porteilla joka mahdollistaa sekä uuden että vanhan sukupolven laitteiden latauksen samasta rasiasta. Vain latauskäyttöön, tiedonsiirto ei mahdollista!
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan