EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 MU H07V2-K R25

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 MU H07V2-K R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinväri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

  • Pakkauksen sisältö - 25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438552000010

Sähkönumero

0404886

Toimittajan tuotenumero

6029879

Tukkuerä

25

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Pakkauksen sisältö:

25 m

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 25 Musta Eca 450/750V Nippu 25m, Eupen

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan