FINNSAT - Liitosjohto - Optinen Hybridi HDMI 20m 8K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001658

Sähkönumero

7914703

Toimittajan tuotenumero

AOCHYBRID-HDMI8K-2000

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

20 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optinen Hybridi HDMI-kaapeli 20m 8K@60Hz, 4:4:4, 48 Gbps, HDCP2.3, eARC,dynaaminen HDR



Useaan käyttötarkoitukseen soveltuva optinen hybridi HDMI-kaapeli vie signaalia 8K-resoluutiolla 20 metriä laitteelta näytölle.

Ominaisuudet:
  • 8K@60Hz 4:4:4
  • 48 Gbps
  • HDCP 2.3 tuki
  • eARC
  • Dynamic HDR
  • Ei erillistä virransyöttöä
  • Kevyt ja joustava