AIRAM - ATEX-valaisin - 1500 IP66 IK10 9800lm/840 PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
65 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 65 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200294791
Sähkönumero
4338543
Toimittajan tuotenumero
T3FXBD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
65 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Säädettävä:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...55 °C
Soveltuu lampputeholle:
65...65 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
145 mm
Korkeus/syvyys:
111 mm
Pituus:
1572 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Valaisimen tehokkuus:
151 lm/W
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
9800...9800 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Futura ExSoveltuu räjähdysvaarallisiin tai erityisen pölyisiin tiloihin, kuten esim. kemianteollisuuden tuotantotilat. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX-direktiivin 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85°C Dc). Erittäin kestävä rakenne. Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia. Salvat ruostumatonta terästä. Harmaa. Suojausluokka I. Soveltuu tilaluokkiin 2 ja 22. Pinta-asennettava. Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2. Asennuskorkeus 2–8 m. Kiinteä led: 1200 mm: 31 W / 4700 lm. 60 W / 9300 lm. 1500 mm: 38 W / 5800 lm. 71 W / 11 100 lm. Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. MacAdam 3 SDCM. IP66. IK10. On/off. Käyttöympäristön lämpötila -20 … 55 °C. Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta55°C). Virtalähteen elinikä 100 000 h. PC = polykarbonaatti.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan