HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CTM0 9,4x14,7 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 14.7 mm
Leveys - 9.4 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 6.9 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026312538
Sähkönumero
1370840
Toimittajan tuotenumero
151-30303
Tukkuerä
100
Pituus:
14.7 mm
Leveys:
9.4 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
6.9 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
5 mm
Väri:
valkoinen
Asennusreiän halkaisija:
3.8 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri, ruuvikiinnitys, kiinnitysreikä Ø 3,8 mm, maks.johdinside leveys 5,0 mm, valkoinen