FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM SW10 DT 5X40/5/-/- 100 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM SW10 DT 5X40/5/-/- 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

40 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 40 mm

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Avaimen leukaväli - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920968

Sähkönumero

1361525

Toimittajan tuotenumero

78205 40 999 1

Tukkuerä

1

Kierteen halkaisija:

6 mm

Pituus:

40 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Materiaalin laatu:

muu

Avaimen leukaväli:

10 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM SW10 DT 5X40/5/-/-