LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 7W/840 600lm E27 12-36VDC

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075757608

Sähkönumero

4731860

Toimittajan tuotenumero

4058075757608

Tukkuerä

6

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

112 mm

Nimellisjännitealue:

12...36 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

92 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

800...800 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

OSRAM LED STAR LOW VOLTAGE CLASSIC A 6,5W/4000K E27 ei-himmennettävä muovirunkoinen vakiolamppu (A60) 12-36 VDC pienoisjännitteelle. Valovirta 600 lm (vastaa 45 W:n hehkulamppua). Pituus 118 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen käyttöikä 20 000 h.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan