SCHNEIDER ELECTRIC - Valokaarivikasuoja - iCV40N VigiARC 1P+N C 16A 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Vikavirran tyyppi - A
Laukaisukäyrä - C
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481906625
Sähkönumero
3254507
Toimittajan tuotenumero
A9TDF3616
Tukkuerä
24
Nimellisvirta:
16 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Vikavirran tyyppi:
A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
230 V
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
44 mm
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Taajuus:
50 Hz
Suojattujen napojen määrä:
1
Tehohäviö:
2.65 W
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen määrä yhteensä:
2
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...50 °C
Liitettävä johdin, lanka:
1...16 mm²
Lukitsin:
kyllä
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...10 mm²
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 Active valokaarivikavirtasuojakatkaisija (AFDD + RCBO) sisältää valokaarivikasuojan, sekä vikavirtasuojayhdistelmäkatkaisijan suojaominaisuudet kompaktissa 2 moduulin (36mm) koossa. Laite suojaa käyttäjäänsä, laitteita ja kiinteistöjä oikosulku-, yli-, ja maavuotovirralta, sähköiskuilta, sekä valokaarivikojen aiheuttamilta sähkötulipaloilta. Tuotetta on saatavilla C-laukaisukäyrällä, 1p+N -navalla, Max. 10kA katkaisukyvyllä tuotteesta riippuen, sekä max. 16A nimellisvirralla tuotteesta riippuen. Tuotteesta on saatavilla Schneider Electricin Acti9 Active Safety Systemiin soveltuvat connected -versiot, sekä versiot ilman connected -ominaisuutta. Tuotteet noudattavat standardeja: EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 and EN/IEC 61009-2-1.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan