ELKO - Rasiakansi ELKO RS16 - 1.5-Kojerasian kansi MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - soikea
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Rasian/kotelon pituus - 109 mm
Pituus - 109 mm
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160400253
Sähkönumero
1151126
Toimittajan tuotenumero
EKO40025
Tukkuerä
20
Muoto:
soikea
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Rasian/kotelon pituus:
109 mm
Pituus:
109 mm
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Rasian/kotelon leveys:
90 mm
Syvyys:
3.3 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan