ELKO - Valonsäädin ELKO RS16 - LED MULTIWIRE 315RC UPK MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkapasitiivinen kuorma

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020161400115

Sähkönumero

2610167

Toimittajan tuotenumero

EKO40011

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

3...370 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...60 Hz

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

3...370 VA

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 LED-valonsäädin 315RC Multiwire UPK musta

Elko RS Dimmer 315 LED Multiwire-valonsäädin on LEDille suunniteltu kiertohimmennin, jota voidaan käyttää myös hehkulamppujen, halogeeni- ja elektroniikkamuuntajien kanssa.

Toimitetaan GLE-, RC-versiona (takareunan ohjaus).

Multiwire-valonsäädin voidaan kytkeä nollalla tai ilman.

Asennetaan tavalliseen kojerasiaan, kiinnitysruuvin etäisyys, 60 mm, kehyksellä, ilman kiinnityskynsiä.

Asennussyvyys 27 mm.

Himmentimessä on vaihdettava kosketin portaikkotoimintoa varten.

Voidaan asentaa olemassa oleviin porraskytkimen asennus yhdessä mekaanisen porraskytkimen kanssa.

Muistitoiminto

Lämpösuoja, ylikuormitussuoja, oikosulkusuojaus
Soft start

Tekniset ominaisuudet:

Verkkojännite: 230V AC, 50/60Hz
Nimelliskuorma: Hehkulamput: 3 - 370W
230 V halogeenilamput: 3 - 370 W
Pienjännitteiset halogeenilamput elektronisella muuntajalla: 3 - 370 VA
LED (nollajohtimella): 0-200W (max. 1,3A)
LED (ilman nollajohdinta): 3-200W (max. 1,3A)
Kuormatyyppi: Resistiivinen ja kapasitiivinen kuorma
Oikosulkusuojaus: Elektroninen
Käyttölämpötila: +5°C - +35°C
Ylijännitesuoja: Elektroninen
Suojaus: 10A automaattisulake

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan