ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - CJH33.2402C Hybridi jatkos

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - CJH33.2402C Hybridi jatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - hybridikutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100307462

Sähkönumero

5218160

Toimittajan tuotenumero

CJH33.2402C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

hybridikutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

12/20 (24) kV Al/Cu 25-95 mm² 3-johtiminen sis. jatkosholkkeja

Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuva momenttiruuvijatkosholkki ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, kylmäkutistettava eristysletkut kentänohjauselementeillä ja lämpökutiste ulkovaippa. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja vakiovoimajouset Cu-lankasuojan jatkamiseksi.