Varastointi päättyy

PLEJD - Elektroninen liitäntälaite - LED-driver 75W,12/24VDC,TW,BT

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöteho:

1...75 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...24 V

  • Lähtövirta - 0...3125 mA

  • Lähtöteho - 1...75 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330018211666

Sähkönumero

4007866

Toimittajan tuotenumero

LED-75

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

12...24 V

Lähtövirta:

0...3125 mA

Lähtöteho:

1...75 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

34 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

162 mm

Leveys:

62 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

68 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Energiankulutus:

0.35 W

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LED-driver sisäisellä himmennystoiminnolla LED-valonauhoille (12/24 V),enintään 75 W. LED-liitäntälaite 75 W soveltuu 12/24 V DC värilämpötilasäädettäviin tai yksivärisiin LED-valoprofiilin/-nauhan ohjaukseen maksimissaan 75 W kuormalle. LED-75 on yksi sisääntulo. Voidaan ohjata myös langattomasti sovelluksella tai hyödyntää muita Plejd tuotteita ohjauksessa. Sisäänrakennettu astro- ja viikkokello automaattiseen ohjaukseen. Voidaan asentaa ruuveilla seinään (ei sisälly).

PLEJD -tuote

Tutustu PLEJD-sarjaan