TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Pituus 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 8 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 160 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268410865
Sähkönumero
6465939
Toimittajan tuotenumero
0001650008
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
8 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
160 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan