Etusivu

PCE - Pistotulppa GRIP TT - 0253-6TT 32A 5N 400V 6H IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399417788

Sähkönumero

2423386

Toimittajan tuotenumero

0253-6TT

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 0253-6TT Pistotulppa GRIP (CEE) 5X32A 400V 5-napainen IP44,jousiliittimin Pistotulppa parannetulla ergonomialla.

-GRIP, kumiset tartuntapinnat lisäävät pitoa.
-ei avattavia ruuveja
-käsin kiristettävä suuri vedonpoistaja
-helpot ja luotettavat jousiliittimet