EBECO - Sulanapitomatto - Multimat 300W

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

500 W/m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 500 W/m²

  • Kytkentäteho - 300...300 W

  • Leveys - 600 mm

  • Pinta-ala - 0.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611140

Sähkönumero

8176353

Toimittajan tuotenumero

8961114

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

500 W/m²

Kytkentäteho:

300...300 W

Leveys:

600 mm

Pinta-ala:

0.6

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

1010 mm

Paksuus:

10 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Kuminen lämmitysmatto portaiden lämmitykseen

Multimat -lämmitysmatto on monipuolinen ja kestävä ratkaisu, joka auttaa pitämään pihat ja työtilat turvallisina ja esteettöminä. Portaat, sisäänkäynnit ja muut alueet, joilla on liukastumisriski, ovat helppoja suojata Multimatilla, joka sulattaa lumen ja jään nopeasti ja tehokkaasti. Useita mattoja voidaan yhdistää kätevien pikaliittimien avulla, joten Multimat soveltuu erinomaisesti erikokoisiin ja -muotoisiin alueisiin. Liitäntäkaapeli on saatavilla erikseen, ja tarvittaessa saatavana ovat myös kätevät jatkojohdot. Multimat on erinomainen valinta niille, jotka haluavat lisätä turvallisuutta ja mukavuutta tilapäisellä lämmityksellä. Asennus tapahtuu pistotulpalla ja mattojen kulmissa on kiinnityspisteet minkä läpi maton voi kiinnittää alustaan. Liitosjohdot 2x0,5m. Pistotulpallinen liitosjohto (8176355).