RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkaporasarja 19-os Co5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 19
Halkaisija - 1...10 mm
Leikkuterän materiaali - HSS-E (pikateräs)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140386540
Sähkönumero
6420575
Toimittajan tuotenumero
259214ERO
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
19
Halkaisija:
1...10 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)
Ruko kierukkaporasarja 1-10mm 19-os Co5 FLOWSTEP
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os Co5 FLOWSTEP®. 19-osainen kierukkaporasarja DIN 338 malli FLOWSTEP® Ø 1.0 mm - 10.0 mm 0,5 mm:n välein muovikotelossa. Materiaali HSSE-Co 5. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os Co5 FLOWSTEP®. 19-osainen kierukkaporasarja DIN 338 malli FLOWSTEP® Ø 1.0 mm - 10.0 mm 0,5 mm:n välein muovikotelossa. Materiaali HSSE-Co 5. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.