3M - Kypärä - Kypärä ei-ilmastoitu valk.1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ABS
Väri - valkoinen
Kiinnitys - 4-piste
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4054596593589
Sähkönumero
6387880
Toimittajan tuotenumero
7100175599
Tukkuerä
1
Materiaali:
ABS
Väri:
valkoinen
Kiinnitys:
4-piste
3M™ SecureFit™ Kypärä, ei ilmastoitu, 1000V, valkoinen, X5501NVE-CE
-Turvallinen ja käyttömukava päänsuoja putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta yleisessä teollisuuskäytössä
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta
-Sähköeristys 1 000 Vac- ja 440 Vac -jännitteelle
-UV-stabiloitu ABS-muovi
-Pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa
-Käyttäjä voi mukauttaa korkeuden ja istuvuuden säätämällä kypärää pystysuunnassa useilla eri tasoilla
-Säädettävä istuvuus
-Kiipeilykypärien inspiroima lieritön rakenne tarjoaa selkeän näkymän ylös.
-Lisävarusteet ovat yhteensopivia erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa
-3M™ Uvicator™ -indikaattori ilmoittaa, kun kypärä on altistunut liian pitkään ultraviolettisäteilylle ja se on vaihdettava
-Patentoitu UV-indikaattori, joka ilmoittaa käyttäjälle, milloin ultraviolettisäteilylle altistunut kypärä on vaihdettava
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta
3M™ SecureFit™ X5501NVE-CE Suojakypärä on säädettävissä, ja helposti säädettävän nelipisteisen pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa. Lierittömässä valkoisessa suojakypärässä on 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka ilmaisee ultraviolettisäteilyn aiheuttaman vaurioiden tason. Se täyttää standardin EN397 vaatimukset yleisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.
Hanki turvallinen ja käyttömukava pään suojaus 3M™ SecureFit™ X5501NVE-CE Suojakypärän avulla. Se on suunniteltu yleiseen teollisuuskäyttöön ja täyttää jokapäiväiset turvallisuusvaatimukset. Nykyaikaisten kiipeilykypärien inspiroimana se tarjoaa suojan putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta. Sen istuvuutta voidaan säätää, ja helppokäyttöinen nelipistekiinnitysjärjestelmä mahdollistaa pääpannan tasaisen kiristyksen tarpeen mukaan. Pääpannassa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa, joka varmistaa istuvuuden, vähentää ohimoon kohdistuvaa painetta jopa 20 % verrattuna tavallisiin kypärien pääpantoihin ja auttaa parantamaan käyttömukavuutta. Lieritön muotoilu tarjoaa selkeän näkymän ylöspäin, jotta olisit tietoinen ympäristöstäsi ja välttäisit vaarat. Tässä valkoisessa kypärässä on patentoitu 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka muuttuu punaisesta valkoiseksi altistuessaan vaurioittavalle ultraviolettisäteilylle. Koska ultraviolettisäteet haurastuttavat kypärän kuorta ja vaarantavat suojaustason, indikaattorin värin muuttuminen ilmaisee, että kypärä tulisi vaihtaa. Lisävarusteet on suunniteltu yhteensopiviksi erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa. Kypärä on yhteensopiva muovisoljella varustetun leukahihnan kanssa. Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta. Kypärä täyttää EN397-standardin vaatimukset yleiseen teollisuuskäyttöön.
Produktbeskrivning
3M™ SecureFit™ Safety Helmet, oventilerad, 1000V, vit, X5501NVE-CE
3M™ SecureFit™ skyddshjälm X5501NVE-CE har en justerbar passform och ett hjälminrede med ett lättjusterat 4-punktsfäste med den unika Pressure Diffusion‑teknologin från 3M™. Vår vita skyddshjälm utan brätte har en 3M™ UVicator™ sensor som anger skadlig nivå av ultraviolett ljus (UV-ljus). Den uppfyller standarden SS-EN 397 för allmän industriell användning.
-Turvallinen ja käyttömukava päänsuoja putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta yleisessä teollisuuskäytössä
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta
-Sähköeristys 1 000 Vac- ja 440 Vac -jännitteelle
-UV-stabiloitu ABS-muovi
-Pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa
-Käyttäjä voi mukauttaa korkeuden ja istuvuuden säätämällä kypärää pystysuunnassa useilla eri tasoilla
-Säädettävä istuvuus
-Kiipeilykypärien inspiroima lieritön rakenne tarjoaa selkeän näkymän ylös.
-Lisävarusteet ovat yhteensopivia erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa
-3M™ Uvicator™ -indikaattori ilmoittaa, kun kypärä on altistunut liian pitkään ultraviolettisäteilylle ja se on vaihdettava
-Patentoitu UV-indikaattori, joka ilmoittaa käyttäjälle, milloin ultraviolettisäteilylle altistunut kypärä on vaihdettava
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta
3M™ SecureFit™ X5501NVE-CE Suojakypärä on säädettävissä, ja helposti säädettävän nelipisteisen pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa. Lierittömässä valkoisessa suojakypärässä on 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka ilmaisee ultraviolettisäteilyn aiheuttaman vaurioiden tason. Se täyttää standardin EN397 vaatimukset yleisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.
Hanki turvallinen ja käyttömukava pään suojaus 3M™ SecureFit™ X5501NVE-CE Suojakypärän avulla. Se on suunniteltu yleiseen teollisuuskäyttöön ja täyttää jokapäiväiset turvallisuusvaatimukset. Nykyaikaisten kiipeilykypärien inspiroimana se tarjoaa suojan putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta. Sen istuvuutta voidaan säätää, ja helppokäyttöinen nelipistekiinnitysjärjestelmä mahdollistaa pääpannan tasaisen kiristyksen tarpeen mukaan. Pääpannassa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa, joka varmistaa istuvuuden, vähentää ohimoon kohdistuvaa painetta jopa 20 % verrattuna tavallisiin kypärien pääpantoihin ja auttaa parantamaan käyttömukavuutta. Lieritön muotoilu tarjoaa selkeän näkymän ylöspäin, jotta olisit tietoinen ympäristöstäsi ja välttäisit vaarat. Tässä valkoisessa kypärässä on patentoitu 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka muuttuu punaisesta valkoiseksi altistuessaan vaurioittavalle ultraviolettisäteilylle. Koska ultraviolettisäteet haurastuttavat kypärän kuorta ja vaarantavat suojaustason, indikaattorin värin muuttuminen ilmaisee, että kypärä tulisi vaihtaa. Lisävarusteet on suunniteltu yhteensopiviksi erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa. Kypärä on yhteensopiva muovisoljella varustetun leukahihnan kanssa. Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta. Kypärä täyttää EN397-standardin vaatimukset yleiseen teollisuuskäyttöön.
Produktbeskrivning
3M™ SecureFit™ Safety Helmet, oventilerad, 1000V, vit, X5501NVE-CE
3M™ SecureFit™ skyddshjälm X5501NVE-CE har en justerbar passform och ett hjälminrede med ett lättjusterat 4-punktsfäste med den unika Pressure Diffusion‑teknologin från 3M™. Vår vita skyddshjälm utan brätte har en 3M™ UVicator™ sensor som anger skadlig nivå av ultraviolett ljus (UV-ljus). Den uppfyller standarden SS-EN 397 för allmän industriell användning.
3M -tuote
Tutustu 3M-sarjaan