EOS - Lattiakiuas - EOS Mythos S45 15 kW Valkoinen

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Mythos S45 15 kW Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 kW

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot420 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 15 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 840 mm

  • Syvyys - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531059929

Sähkönumero

8261159

Toimittajan tuotenumero

94.5992

Tukkuerä

1

Teho:

15 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

840 mm

Syvyys:

370 mm

Sähkökiuas Mythos S45 15 kW Valkoinen

EOS Mythos -sähkökiukaan erikoismalli valkoisena. Saatavilla S35-mallina (7,5 tai 9 kW) ja S45-mallina (12 tai 15 kW). Lisävarusteena saatavilla höyrystin, joka voidaan kiinnittää kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Mukana toimitetaan valkoiset kuutionmalliset Cubius-saunakivet, jotka kruunaavat kokonaisuuden.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan