EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus S 6,0 kW Ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6 kW
Leveys - 450 mm
Korkeus - 1000 mm
Syvyys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531070108
Sähkönumero
8265006
Toimittajan tuotenumero
94.7010
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6 kW
Leveys:
450 mm
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
450 mm
Sähkökiuas EOS Zeus S 6 kW Brun
EOS Zeus on huomion keräävä luksustason lattiamallin kiuas uniikilla pyöreällä designilla perinteiseen saunaan. Rakenteensa ansiosta kiuas soveltuu erityisen hyvin sijoitet-tavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Kiuas soveltuu kotisaunoihin sekä julkiskohteisiin.
EOS Zeus on huomion keräävä luksustason lattiamallin kiuas uniikilla pyöreällä designilla perinteiseen saunaan. Rakenteensa ansiosta kiuas soveltuu erityisen hyvin sijoitet-tavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Kiuas soveltuu kotisaunoihin sekä julkiskohteisiin.

EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan