EOS - Lattiakiuas - EOS 34.G HD 30,0 kW Steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS 34.G HD 30,0 kW Steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21 kW

Leveys:

1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 30 kW

  • Leveys - 1000 mm

  • Korkeus - 950 mm

  • Syvyys - 530 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531073628

Sähkönumero

8265041

Toimittajan tuotenumero

947362

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

30 kW

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

530 mm

Sähkökiuas EOS 34.G HD 30,0 kW Steel



EOS 34.G ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan