EOS - Lattiakiuas - EOS Bi-O Max 12kW Grafiitinmusta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Bi-O Max 12kW Grafiitinmusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

12 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 12 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 925 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531023180

Sähkönumero

8265044

Toimittajan tuotenumero

94.2318

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

12 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

925 mm

Syvyys:

500 mm

Sähkökiuas EOS Bi-O Max 12 kW Grafiitin Musta



Premium-luokan lattiamallin Combi-kiuas. Yhdistä perinteinen sauna höyrysaunaan - voit säädellä saunatilan kosteutta kiukaan laajojen toimintojen avulla kuumasta ja kuivasta kosteaan ja lempeään. Sopii koti- ja yhteisösaunakäyttöön. Saunan tuoksuastialla varustettu höyrystin on oikealla puolella kiuasta. Höyrystimessä on 8 l vesisäiliö, manuaalisella täytöllä. Kivimäärä n. 60 kg.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan