EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde 12kW Graf.m.

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde 12kW Graf.m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 12 kW

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 720 mm

  • Syvyys - 385 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531071105

Sähkönumero

8265060

Toimittajan tuotenumero

94.7110

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

12 kW

Leveys:

400 mm

Korkeus:

720 mm

Syvyys:

385 mm

Sähkökiuas EOS Cubo Avantgarde 12 kW Grafiitin Musta



Floor-standing sauna heater for dry sauna as an exclusive Avantgarde edition. Striking, distinctive design thanks to the stylish rock store extension frame with white quartz stones. The luxurious matt black finish on all sides perfectly completes the design - great for installation in the centre or in front of glass panels.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan