Varastointi päättyy

FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo 15.0-3-M 15 kW

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo 15.0-3-M 15 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 15000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 33 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 22500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007089

Toimittajan tuotenumero

4,210,052

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

33 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

22500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

51 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

33 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

3

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

51 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

320...800 V

Energiankulutus:

1 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

725 mm

Korkeus:

510 mm

Syvyys:

225 mm

Max. hyötysuhde:

98.1 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.8 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

muu

Paino:

44 kg

Symo 15.0-3-M 15 kW, WSD, RS485, Modbus RTU, Sunspec, IP66

Lisätakuu rekisteröitävä Froniuiksen verkkosivuita käyttöönoton yhteydessä.