TRADEFORCE - Työkäsineet viiltosuojattu - Force Cut (C) koko 10/XL

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Työkäsineet viiltosuojattu - Force Cut (C) koko 10/XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 10

  • Materiaali - nitriilikumi NBR/puuvilla

  • Väri - musta

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402907

Sähkönumero

6307009

Toimittajan tuotenumero

0020990116

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

10

Materiaali:

nitriilikumi NBR/puuvilla

Väri:

musta

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

XL

Pitkä malli:

ei

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

kämmen pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Paksuus:

1.3 mm

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Force CUT (C) viiltosuojakäsine, 1 pari. Saumattomat, ohuet ja hyvin käteen istuvat viiltosuojakäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Hyvä pitokyky ja Erinomainen kulutuskestävyys. Vastaa EN388:2016: 4X42C vaatimuksia. Koko 10 / XL

These cut-resistant gloves are designed for dry and light oil applications including automotive assembly, construction, glass handling, metal fabrication, parts handling, and wood handling. They feature a lightweight, HPPE (high-performance polyethylene) lining, which helps to provide cut, puncture, and abrasion resistance in carpentry and joining tasks, and when handling ceramics, glass, and plastics. These gloves are suitable for all major works which require dexterity and a significant protection against mechanical risks. The nitrile foam coating helps to offer good grip performance even in light water and oil environment, with high abrasion resistance and durable ability. Meet EN388:2016+A1:2018 : 4X42C.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan