GARO - Latausasema - GTB-B-DCM-T211FC-A-R-MC

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema - GTB-B-DCM-T211FC-A-R-MC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 4 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185213064

Sähkönumero

3501561

Toimittajan tuotenumero

353983

Tukkuerä

4

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

4 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

377 mm

Korkeus:

660 mm

Syvyys:

213 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasema GTB-B-DCM-T211FC-A-R-MC, OCPP 1.6, 2x11kW, 2x Type2kierrekaapeli, 3x16A, 400V, kWh-mittarit (mid), vikavirtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirtavalvonta, RFID, 4G, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V

GLB Twin+ latausasemalla voi ladata kahta autoa. Latauspisteiden latausteho on 7,4-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan seinäkiinnikkeellä (3451565) tai pylväskiinnikkeellä (3451563 tai 3451564) tarpeen mukaisesti. Kierrekaapeleiden (4m) pistokkeille on omat RFID-kortinlukijat. 4G (sim-kortti) yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Latausasemassa on MID luokitellut energiamittarit.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan