Etusivu

STERA - Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008 - Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850 mm

Väri:

vihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Asennus - jalusta (maa-asennus)

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754412

Toimittajan tuotenumero

90004633

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Asennus:

jalusta (maa-asennus)

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

alumiini

Leveys:

850 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

360 mm

Nimellisjännite:

500 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

vihreä

RAL-numero:

7008

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

kyllä

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008. Kaappiosan korkeus 1200mm ja jalustan1000mm. Jalusta tilattava erikseen (V007117).