STERA - Jalusta - STJK-ZJ K3 RAL 7008

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

vihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 1350 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

93 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V007119

Toimittajan tuotenumero

90004674

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

360 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

1350 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

1350 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

360 mm

Väri:

vihreä

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7008

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1200mm korkean STJK-K jakokaapin jalusta RAL7008