WIHA - Ruuvauskärki - SL/PH2x90 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 90 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995326876

Sähkönumero

6435782

Toimittajan tuotenumero

10177

Tukkuerä

1

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

90 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional-ruuvauskärki PlusMinus/Phillips 1/4 SL/PH2x90 mm



Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Plus-miinus-ruuvien ruuvaukseen kytkentäkaappijärjestelmissä, sulakekaapeissa, liitinkiskoissa ja releissä.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan