GROWATT - Invertteri - Growatt MID 40KTL3-X

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MID 40KTL3-X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 40000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 60000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007135

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MID 40KTL3-X, 10Y WARRANTY

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

60000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

26 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

26 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

32 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...600 V

Energiankulutus:

1 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

580 mm

Korkeus:

435 mm

Syvyys:

230 mm

Max. hyötysuhde:

98.8 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.5 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

31 kg

40KW 3Phase 4MPPT IP65 Transformerless, 10v takuu, AFCI, WSD, IP66, RS485, OLED+LED

Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan