EXAKTOR - Teollisuusvalaisin suljettu - Agro+ L150 9400lm WB90 BTDA

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1578 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 63 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 330 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139530707

Sähkönumero

4306772

Toimittajan tuotenumero

E7217182

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

63 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

1578 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

104 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

84 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

36

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100000 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

60

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Agro+ L150 9400lm WB90 BTDA Bluetoothilla toimiva mikroaaltotunnistin,Leveäkeilainen, IP66 MAMBAmini Agro+

Agro+ on kemikaalinkestävä ja tiivis (IP66) yleisvalaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin. Sen maksimiteho on valittavissa dippikytkimellä useista vaihtoehdoista.
Kolme eri optiikkaa (30°, 60° ja 90°) mahdollistavat Agro+ käytön niin avoimilla alueilla kuin hyllyväleissä.
Se soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin.

Agro+ runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä ja kupu UV-suojattua akryylia.
Valaisimen paloluokka on UL 94 HB ja sillä on D-merkintä.

Agro+ on aina läpijohdotettu. EnstoNetillä varustettu, irrotettava komponenttilevy helpottaa asentamista.
Valaisin on saatavilla DALI-ohjauksella tai langattomalla Casambi-ohjauksella. Saatavilla myös tunnistinversiot RS, RS DIM ja BTDA.

RS = mikroaaltotunnistin
Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM -versiossa on käytävätoiminto.
Valaistustaso on n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.

RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään.
Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta.
Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina on käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

BTDA = Bluetoothilla toimiva mikroaaltotunnistin. Jokaisessa valaisimessa oltava oma tunnistimensa, jolloin ohjaus on täysin langatonta.

RS/RS DIM/BTDA -versioiden max asennuskorkeus 4 m

Rakenne: runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035), kemikaalinkestävä. Tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevy
Asennus: kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.
Valonlähde: 4000K
Kytkentä: kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä.
ON/OFF: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm²
DALI: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 1-v + DALI läpijohdotus 5x2,5 mm²
Kotelointiluokka: IP66
Värilämpötila: 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
IK luokka: IK03
Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestävä D-merkintä Valontuotto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %) LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25°C (Min - 20 /Max + 35 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta


EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan