ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Kiertonuppisäädin 3-420W/VA MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100509446

Sähkönumero

2621261

Toimittajan tuotenumero

1731DD-LS1740SWFI

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiertonuppisäädin sivuohjainliitännällä 3-400W LED, 20-420VA RCL,valkoisella keskilölevyllä ja kiertonupilla

Kiertonuppisäädin mustalla keskiölevyllä ja nupilla. Tarkoitettu valaisimien kytkemiseen ja himmentämiseen. Tuotteen ominaisuudet: Upotussyvyys 24 mm. Tunnistaa automaattisesti valaisinkuorman ja määrittää kuorman mukaisen säätötavan. Toimii joko etureuna- tai takareunavaihesäätöperiaatteella. Myös manuaalinen säätötavan valinta on mahdollinen. Toimii ilman N-johdinta 230 V LEDeillä ja kompaktiloisteputkilampuilla. Muilla lampputyypeillä oltava 50 W minimikuorma, jotta voidaan käyttää ilman N-johdinta. Pehmeä käynnistys. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä on tallennettavissa. Minimi kirkkaustaso on tallennettavissa. Elektroninen oikosulkusuojaus pysyvällä poiskytkennällä viimeistään 7 sek jälkeen. Elektroninen ylilämpötilasuojaus. Kuorman lisäys mahdollista erillisellä virtalähteellä. Sallitut kuormat (25C): Himmennettävä LEDit (230 V) 3...100 W, takareunasäätöasetuksella (trailing edge) maks. 400 W, Hehkulamput 20...420 W, Halogeenilamput (230 V) 20...420 W, Elektroniset muuntajat 20...420 W, Elektroniset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 W, takareunasäätöasetuksella maks. 200 W, Induktiiviset muuntajat 20...420 VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3...100 W. Säädin on rinnakkaisohjattavissa sivuohjaimella tai painonapilla. Ruuviliittimet. Syöttökaapelin maksimipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,35 W, Häviöt n. 4 W. Ympäristön lämpötila -5 ... +45C.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan