ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - DALI-potentiometri TW MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Ohjausvirta - 56 mA

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100509484

Sähkönumero

2621265

Toimittajan tuotenumero

1740DSTE-LS1740SWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Ohjausvirta:

56 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Laitteen leveys:

70 mm

Väri:

musta

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Laitteen korkeus:

70 mm

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

DALI-potentiometri värisävyn säädöllä, musta



DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen (Broadcast). Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Ei sisällä virtalähdettä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan