Etusivu

ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Power DALI-potentiom. TW MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Ohjausvirta - 250 mA

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100509507

Sähkönumero

2621267

Toimittajan tuotenumero

1741DSTE-LS1740SWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Ohjausvirta:

250 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Laitteen leveys:

70 mm

Väri:

musta

Laitteen korkeus:

70 mm

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Power Dali-potentiometri värisävyn säädöllä, musta

DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Syöttää väylään virran maks. 28 DALI-laitteelle.