ENSTO - Keskiölevy Intro - Kiertonuppisäätimelle MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100509521
Sähkönumero
2621270
Toimittajan tuotenumero
LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Sopii esimerkiksi Ensto Intro säätimeen 2621261 ja Ensto Intro sivuohjaimeen 2621263, Jung 1731DD säätimeen ja Jung 1733DNE sivuohjaimeen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan