Varastointi päättyy

WOOX - Kamera-IP - PTZ Full HD 1080P musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606726931

Sähkönumero

7116723

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4040-BLACK

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)

Power over Ethernet:

ei ole

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

musta

Väyläliitäntä:

Wi-Fi

Muistikapasiteetti:

0 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

8 m

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Näkökenttä, vaaka:

360...360 °

Näkökenttä, pysty:

104...104 °

Syöttöjännite:

5...5 V

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

107 mm

Leveys:

74 mm

Syvyys:

74 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-10...45 °C

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Rakennetyyppi:

muu

Siirtovälineen tyyppi:

muu

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Valkovalolla:

ei

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

ei

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Langaton tiedonsiirto:

kyllä

PTZ WiFi kamera Full HD 1080P musta

Älykäs Woox PTZ-kamera (Pan/Tilt/Zoom = käännä/kallista/zoomaa) on suunniteltu tuottamaan hyvälaatuista 1080p-videota suoratoistona. Voit olla yhteydessä kotiisi, missä ikinä liikutkin. Näkymä on 360° kierto- ja 104° pystysuunnassa, joten voit valvoa PTZ-kameralla huoneen jokaista nurkkaa. Kamera on yhteensopiva Echo Show/Echo Spot ja Google Nest Hub- sovellusten kanssa, joten voit ohjata sitä myös äänelläsi.

PTZ-ohjaus

Linssin pyörimisen etäohjaus toimii myös WOOX Home -sovelluksen näytöltä sormella liu'uttamalla. Näin saadaan kattavin kuva sijainnista, johon R4040 PTZ-kamera on asennettu.

Liiketunnistus ja seurantatoiminto

Kun otat WOOX Home -sovelluksessa käyttöön liiketunnistushälytyksen, saat hälytykset aina, kun kamera havaitsee henkilön tai muun kohteen. Automaattista seurantatoimintoa käyttäen voit halutessasi myös seurata kohdetta tai henkilöä.

Kuvien tallennus

R4040 PTZ-kameran Full HD 1080p -kuvat voidaan helposti tallentaa puhelimesi tallennustilaan. Voit myös lisätä jopa 128 Gt:n Micro SD-kortin R4040-yksikön Micro SD-korttipaikkaan ja tallentaa kaikki kuvat muistikortille. Kuvat voi tallentaa näiden lisäksi myös Tuya-pilvitallennustilaan (maksullinen palvelu). Kuvien toisto voidaan tehdä WOOX Home -sovelluksella ja käyttäjän tunnistetiedoilla. Tallenteet ovat salattuja kuvia, eikä niitä voi ladata ulkoisesti. Salauksen tarkoituksena on varmistaa, ettei nauhoituksiasi hakkeroida ja että ne eivät päädy vääriin käsiin.

Kaksisuuntainen audio

Sisäänrakennetulla mikrofonilla ja kaiuttimella voit sekä katsella laitteen kuvaa että puhua ja kuunnella samanaikaisesti. Voit jutella niin kameran toisella puolella olevan ihmisen kanssa, kuin rauhoitella kotona olevaa lemmikkiäsikin.

IR yönäkymä

Infrapunayönäkymä jopa 8 metriin saakka.

Helppo asennus

Voit asentaa WOOX R4040 PTZ-kameran kolmella eri tavalla:
1. Tasoasennus: asennus tasaiselle alustalle/tasolle kuten esim. pöytä tai kirjoituspöytä.
2. Seinäasennus: ruuvaa kiinnityslevy seinään paketin mukana toimitetuilla ruuveilla.
3. Kattoasennus: ruuvaa kiinnityslevy kattoon.
Kiinnitystapa voi olla mikä tahansa yllämainituista, ja kamera osaa WOOX Home-sovelluksen avulla säätää sijaintiaan ja tallennuksiaan.

Ominaisuudet
  • Virtalähde: DC 5V/1A (sisältyy pakkaukseen)
  • Resoluutio: 1920x1080(1080P)
  • IR etäisyys: 7m asti
  • Näkymäkulma: 360° kierto- ja 104° pystysuunnassa
  • Audio IN: sisäänrakennettu mikrofoni
  • Audio OUT: sisäänrakennettu kaiutin
  • Kaksisuuntainen puhe: tuki
  • Liiketunnistus: tuki
  • Tallennus: soveltuu Micro SD-kortille 128GB max. (ei sisälly pakkaukseen)
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz
  • Käyttöolosuhteet: -10?...45?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
  • Mitat: 74x74x107mm

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan