ABB SMART POWER - Sienipainike - P9MEM3RN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 1.102 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500521182
Sähkönumero
2307503
Toimittajan tuotenumero
1SFA184031R9001
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
1.102 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Etu renkaalla:
ei
Avausmenetelmä:
muu
Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.